Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Interrupteur eclairage Smart Dupline 44x44 - B4X-LS4-U

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Interrupteur eclairage Smart Dupline 44x44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - décoré

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8030956061574

Réf. Sonepar

00158606157

Réf. Fournisseur

B4X-LS4-U

Marque

Carlo Gavazzi

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

décoré

couleur:

noir

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Smart Dupline interrupteurs d’éclairage pour automatisation des bâtiments. version 44x44mm. Alimenté par le réseau Dupline®

Les Atouts de la gamme:

Bus de terrain destiné à la GTB/GTC et aux applications d'automatisations des bâtiments tertiaires et industriels. Permet de contrôler toutes les fonctions du bâtiment, éclairage, volets roulants, chauffage, intrusion, alarmes, énergie.