Carlo Gavazzi - Interrupteur plat sans fil smart-Dupline noir - SHE5XWLS4BF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - saillie 
- nombre de points d'actionnement - 4 
- nombre de touches - 4 
- traitement de la surface - décoré 
- couleur - noir 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956081268
Réf. Sonepar
00158608126
Réf. Fournisseur
SHE5XWLS4BF
Marque
Carlo Gavazzi
mode de pose:
saillie
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
décoré
couleur:
noir
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20


