Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - IO-LINK Master Ethernet OPC UA 8 PORTS IP20 - YN115CEI8RPIO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - IO-LINK Master Ethernet OPC UA 8 PORTS IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Ethernet

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - gris

  • autres systèmes de bus - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870397191

Réf. Sonepar

00158039719

Réf. Fournisseur

YN115CEI8RPIO

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

Ethernet

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

gris

autres systèmes de bus:

autre

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

7035

taux de transmission max.:

230.4 Bd

couplage au bus inclus:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Module maître IO-Link sur rail DIN, EtherNet/IP, prise en charge MODBUS TCP et OPC UA, 8 ports IO-Link, DI supplémentaire sur chaque port, connecteurs à bornes à vis et à poussoir enfichables, serveur Web intégré et interpréteur IODD, IP20

Les Atouts de la gamme:

La série Y de maîtres IO-Link répond parfaitement aux besoins de communication industrielle les plus exigeants. Le YN115CEI8RPIO est un module de bus de terrain pour montage sur rail DIN avec huit ports IO-Link compatibles IO-Link V1.0 et V1.1. Il s'agit d'une solution de passerelle prenant en charge le système de bus de terrain EtherNet/IP™. Grâce à une interface Web performante et à un interpréteur IODD intégré, il est possible de configurer et de diagnostiquer le maître IO-Link même à partir d'une tablette ou d'un smartphone et de lire, paramétrer ou configurer facilement les appareils IO-Link raccordés. Grâce à IO-Link V 1.1, il est possible de remplacer un appareil raccordé en téléchargeant automatiquement tous les paramètres depuis le maître dans l'appareil de rechange. Avec les maîtres IO-Link de la série Y, il est possible de fournir simultanément un accès aux données à plusieurs contrôleurs via différents protocoles de communication comme EtherNet/IP™, Modbus/ TCP et OPC UA.