Carlo Gavazzi - IO-LINK Master Ethernet OPC UA 8 ports IP67 - YL212CEI8M1IO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Ethernet
couleur - gris
autres systèmes de bus - autre
matériau - plastique
numéro RAL (équivalent) - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE YL_ IO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870397160
Réf. Sonepar
00158039716
Réf. Fournisseur
YL212CEI8M1IO
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
Ethernet
couleur:
gris
autres systèmes de bus:
autre
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
7035
taux de transmission max.:
230.4 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de la gamme:
La série Y de maîtres IO-Link répond parfaitement aux besoins de communication industrielle les plus exigeants. Le YL212CEI8M1IO est un module de bus de terrain pour montage sur machine avec huit ports IO-Link M12 compatibles IO-Link V1.0 et V1.1. Il s'agit d'une solution de passerelle prenant en charge le système de bus de terrain EtherNet/ IP™. Grâce à une interface Web performante et à un interpréteur IODD intégré, il est possible de configurer et de diagnostiquer le maître IO-Link même à partir d'une tablette ou d'un smartphone et de lire, paramétrer ou configurer facilement les appareils IO-Link raccordés. Grâce à IO-Link V 1.1, il est possible de remplacer un appareil raccordé en téléchargeant automatiquement tous les paramètres depuis le maître dans l'appareil de rechange. Avec les maîtres IO-Link de la série Y, il est possible de fournir simultanément un accès aux données à plusieurs contrôleurs via différents protocoles de communication comme EtherNet/IP™, Modbus/ TCP et OPC UA.


