Carlo Gavazzi - IO-LINK Master Profinet OPC UA 8 Ports IP67 - YL212CPN8M1IO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Ethernet
couleur - gris
autres systèmes de bus - autre
matériau - plastique
numéro RAL (équivalent) - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE YL_ IO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870397177
Réf. Sonepar
00158039717
Réf. Fournisseur
YL212CPN8M1IO
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
Ethernet
couleur:
gris
autres systèmes de bus:
autre
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
7035
taux de transmission max.:
230.4 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP67


