Carlo Gavazzi - Kit compteur d'énergie 3Ph+N 400Vac + 3TI 90A impulsions mod ou façade - EM2172RVV23XOXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Kit compteur d'énergie 3Ph+N 400Vac + 3TI 90A impulsions mod ou façade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 90 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • homologation - national

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956055573

Réf. Sonepar

00158016580

Réf. Fournisseur

EM2172RVV23XOXX

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

90 A

modèle:

transformateur de mesure

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

15 A

tension nominale (Un) N-L:

18...260 V

tension nominale (Un) L-L:

260...400 V

fréquence:

45...65 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

10...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

autre

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP40

Kit compteur Compteur d'énergie 3Ph+N 400Vac + 3TI 90A - Impulsions - Modulaire rail DIN ou façade d'armoire - Format 72x72