Carlo Gavazzi - Module 4 entrées / 2 sorties pour clapet coupe-feu 24VCA/VCC - SBB4I2O24T6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - saillie
nombre de canaux d'entrée - 4
nombre d'entrées de commutation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956088281
Réf. Sonepar
00158608828
Réf. Fournisseur
SBB4I2O24T6
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
saillie
nombre de canaux d'entrée:
4
nombre d'entrées de commutation:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande à distance possible:
Non
Ethernet:
Non
largeur en nombre de modules:
115
couplage au bus inclus:
Oui
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
nombre d'entrées:
4
courant de commutation max.:
5 A
courant de commutation résistif:
0 A
Puissance de coupure max.:
0 VA
tension d'entrée:
0...0 V
adapté à une charge C:
Non
nombre de canaux de sortie:
2
nombre max. de sorties de commutation:
4
nombre max. de sorties de store vénitien:
0
puissance de sortie:
5 VA
fonction commutation:
Non
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension de fonctionnement normale:
24...24 V
tension de détection externe requise:
Non
différentes phases connectables:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP55


