Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Module alimentation smart-Dupline pour modem d-link - SH2DSP24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module alimentation smart-Dupline pour modem d-link

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface télécommunication

  • largeur en nombre de modules - 2

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8030956078770

Réf. Sonepar

00158607877

Réf. Fournisseur

SH2DSP24

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

interface télécommunication

largeur en nombre de modules:

2

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Non

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Oui

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Module accès à distance lorsqu'une connexion Internet n'est pas disponible. Alertes et commandes SMS. Alertes Email. Compatible avec Sx2WEB. Système connexion Internet Mobile Compatible avec les modems dongle USB. Alimentation 12 à 28Vcc