Carlo Gavazzi - Module d'entrée courant/tension + aux UDM/USC - BQLSF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant d'entrée au signal 1 - 20 mA
tension admissible à l'entrée - 0...20 V
type de tension d'entrée - AC/DC
indice de protection (IP) - IP20
finition du raccordement électrique - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956034004
Réf. Sonepar
00158109369
Réf. Fournisseur
BQLSF
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant d'entrée au signal 1:
20 mA
tension admissible à l'entrée:
0...20 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche