Carlo Gavazzi - Module d'alimentation 12..24Vcc rev.0 pour BD35/BD40 et BDXX - BP3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 12...24 V
tension d'alimentation DC - 12...24 V
type de tension d’alimentation - DC
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956042610
Réf. Sonepar
00158604261
Réf. Fournisseur
BP3
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation CA 50 Hz:
12...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
12...24 V
tension d'alimentation DC:
12...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche


