Carlo Gavazzi - Module d?alimentation pour l?unité VMU-E, 1 sortie logique statique - VMUXUD1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sortie d'impulsion - électrique
taux d'impulsion - 1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 1
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956045390
Réf. Sonepar
00158014940
Réf. Fournisseur
VMUXUD1X
Marque
Carlo Gavazzi
sortie d'impulsion:
électrique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP40


