Carlo Gavazzi - Module d?alimentation pour l?unité VMU-E, communication Modbus, 38 à 265Vca/Vcc - VMUXUS1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 1
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956045383
Réf. Sonepar
00158014941
Réf. Fournisseur
VMUXUS1X
Marque
Carlo Gavazzi
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP40


