Carlo Gavazzi - Module d'alimentation UDM/USC 90..260Vcc/ac rev.2 - BPH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 110...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 110...240 V
tension d'alimentation DC - 110...240 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8030956016437
Réf. Sonepar
00158109337
Réf. Fournisseur
BPH
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...240 V
tension d'alimentation DC:
110...240 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche