Carlo Gavazzi - Module de base USC pour indicateur numérique convertisseur de signal modulaire - BDXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
finition du raccordement électrique - fiche
montage possible sur barres profilées - Oui
encastrement frontal possible - Non
largeur - 113 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956016871
Réf. Sonepar
00158109367
Réf. Fournisseur
BDXX
Marque
Carlo Gavazzi
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche
montage possible sur barres profilées:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
largeur:
113 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
107 mm


