Carlo Gavazzi - Module de connexion pour cle 3G (dongle) - VMUDAUDCX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - USB
mode de pose - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8030956078787
Réf. Sonepar
00158607878
Réf. Fournisseur
VMUDAUDCX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
USB
mode de pose:
autre
couleur:
gris
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
2
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP00