Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Module de protection pour supports séries ZMI, ZD, ZDM, libre A1+, 6-24Vcc - MODULE42

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module de protection pour supports séries  ZMI, ZD, ZDM, libre A1+, 6-24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par clip

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 0

  • largeur - 12.25 mm

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8033130186964

Réf. Sonepar

00158000479

Réf. Fournisseur

MODULE42

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement par clip

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

0

largeur:

12.25 mm

hauteur:

33 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

8 mm

Module de protection pour supports séries ZMI, ZD, ZDM, avec diode de roue libre A1+, LED rouge, tension de fonctionnement 6-24Vcc