Carlo Gavazzi - Module de protection pour supports séries ZMI, ZD, ZDM, libre A2+, 6-230Vcc - MODULE12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par clip
mode de pose - montage direct
largeur - 12.25 mm
hauteur - 33 mm
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SZ/Z
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8033130186940
Réf. Sonepar
00158000476
Réf. Fournisseur
MODULE12
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement par clip
mode de pose:
montage direct
largeur:
12.25 mm
hauteur:
33 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
8 mm


