Carlo Gavazzi - Module de protection pour supports séries ZMI, ZD, ZDM, libre A2+, 6-24Vcc - MODULE32

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module de protection pour supports séries ZMI, ZD, ZDM,  libre A2+, 6-24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par clip

  • mode de pose - montage direct

  • largeur - 12.25 mm

  • hauteur - 33 mm

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032973924771

Réf. Sonepar

00158000478

Réf. Fournisseur

MODULE32

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement par clip

mode de pose:

montage direct

largeur:

12.25 mm

hauteur:

33 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

8 mm

Module de protection pour supports séries ZMI, ZD, ZDM, avec diode de roue libre A2+, LED rouge, tension de fonctionnement 6-24Vcc