Carlo Gavazzi - Module de sécurité 3 sorties NO + 1NC 24 VAC/VDC - SMS31

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module de sécurité 3 sorties NO + 1NC 24 VAC/VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - sans

  • évaluation des entrées - à deux canaux

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870397726

Réf. Sonepar

00158039772

Réf. Fournisseur

SMS31

Marque

Carlo Gavazzi

type de sécurité selon IEC 61496-1:

sans

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

sans

évaluation des entrées:

à deux canaux

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

retardement du déclenchement:

0...0 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

3

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

110.8 mm

profondeur:

121.1 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation DC:

21.6...26.4 V

Module de sécurité pour les arrêts d'urgence, les portes de sécurité, les interrupteurs magnétiques, les fins de course de sécurité 3 sorties NO + 1NC 24 VAC/VDC

Les Atouts de la gamme:

Les modules de sécurité SMS20 et SMS31 sont conçus de catégorie 4, niveau de performance PL e selon la directive Machines EN ISO 13849- 1 pour surveiller et contrôler en toute sécurité les circuits de sécurité dans les applications avec arrêts d'urgence, portes de sécurité, interrupteurs magnétiques de sécurité, fins de course de sécurité et verrouillages électromécaniques. Ils sont également utilisés pour contrôler en toute sécurité les circuits de sécurité pour l'isonivelage des cabines d'ascenseur et l'inspection des fosses d'ascenseur, conformément aux normes relatives aux ascenseurs EN81-20 and EN81-50.