Carlo Gavazzi - Module de sécurité barrières immatérielles 3+1 sorties - NLG13D724SA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - sans
évaluation des entrées - à un canal ou à un ou deux canaux
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE NLG13D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956036893
Réf. Sonepar
00158000696
Réf. Fournisseur
NLG13D724SA
Marque
Carlo Gavazzi
type de sécurité selon IEC 61496-1:
sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
sans
évaluation des entrées:
à un canal ou à un ou deux canaux
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Non
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Non
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Non
retardement du déclenchement:
0...0 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
3
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation DC:
20.4...26.4 V
Les Atouts de la gamme:
Large gamme de relais de sécurité pour tous les types d'applications, tels que arrêt d'urgence, sécurité ouverture porte et capot, commande bi-manuelle, tapis de sécurité et bords sensibles, barrières optiques de sécurité, protecteurs mobiles et détecteurs magnétiques de sécurité et Iso nivelage d'ascenseurs.


