Carlo Gavazzi - Module de sécurité Commande bimanuelle 2 sorties NO + 1NC 24 VAC/VDC - SM2H21

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module de sécurité Commande bimanuelle 2 sorties NO + 1NC 24 VAC/VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 1

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau a

  • SIL conformément à IEC 61508 - 1

  • évaluation des entrées - à un canal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870397757

Réf. Sonepar

00158039775

Réf. Fournisseur

SM2H21

Marque

Carlo Gavazzi

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

SIL conformément à IEC 61508:

1

évaluation des entrées:

à un canal

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par perforation

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

retardement du déclenchement:

0...0 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation DC:

21.6...26.4 V

Module de sécurité pour consoles de commande bimanuelles type IIIC, 2 sorties de sécurité NO, 1 auxiliaire NF, Cat.4, PLe EN13849-1 Directive machine, Alimentation 24 Vcc/Vac, Température -25°C à +60°C, IP20

Les Atouts de la gamme:

Le module de sécurité SM2H21 est conçu de catégorie 4, niveau de performance PL e selon la directive Machines EN ISO 13849-1 pour surveiller et contrôler en toute sécurité le fonctionnement de consoles de commande bimanuelle (type III C selon EN 574-1). Le dispositif n'active les sorties de contrôle de sécurité que si les deux boutons de la console sont activés par l'opérateur simultanément ou dans un intervalle maximum de 500 ms entre eux.