Carlo Gavazzi - Module d'extension de sécurité 4 sorties NO + 1NC 24 VAC/VDC - SME41

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module d'extension de sécurité 4 sorties NO + 1NC 24 VAC/VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 4

  • évaluation des entrées - à deux canaux

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870397764

Réf. Sonepar

00158039776

Réf. Fournisseur

SME41

Marque

Carlo Gavazzi

type de sécurité selon IEC 61496-1:

sans

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

4

évaluation des entrées:

à deux canaux

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

retardement du déclenchement:

0...0 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

110.8 mm

profondeur:

121.1 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation DC:

21.6...26.4 V

Unité d'extension de sécurité pour module maître de sécurité avec sorties relais ou OSSD, 4 sorties de sécurité NO, 1 auxiliaire NC, Cat.4, PLe EN13849-1 Directive machine, Alimentation 24 Vcc/Vac, Température -25°C à +60°C, IP20

Les Atouts de la gamme:

L'unité d'extension de sécurité SME41 est conçue de catégorie 4, niveau de performance PL e selon la directive Machines EN ISO 13849-1 pour fonctionner comme une unité d'extension de relais contrôlée par un module de sécurité maître avec 4 sorties relais de sécurité supplémentaires. Le SME41 peut fonctionner comme une unité d'extension de relais avec des modules maîtres avec des sorties relais de sécurité ou OSSD.