Carlo Gavazzi - Module maitre et enregistreur pour VMUC EM - VMUM4AS1T2EM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module maitre et enregistreur pour VMUC EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 2

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956067606

Réf. Sonepar

00158606760

Réf. Fournisseur

VMUM4AS1T2EM

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

1

commande sur site/commande manuelle:

Non

indice de protection (IP):

IP00

couplage au bus inclus:

Oui

Module maître enregistreur de données, communication Modbus, bus de communication local jusqu'à 1 unité VMU-P et 3 unités VMU-O, 2 entrées numériques, 2 entrées de température Pt100/ Pt1000, alimentation 12 à 28Vcc, rail DIN, IP40