Carlo Gavazzi - Module mesures temperature + signaux process - MATP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 3
nombre de sorties analogiques - 0
nombre d’entrées numériques - 0
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES CENTRALE DE MESURE WM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956051995
Réf. Sonepar
00158015607
Réf. Fournisseur
MATP
Marque
Carlo Gavazzi
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
entrées analogiques configurables:
Oui
sorties analogiques configurables:
Non
nombre de sorties numériques:
0
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
AC
courant d'entrée au signal 1:
0 mA
tension admissible à l'entrée:
0...0 V
type de tension d'entrée:
AC
type de sortie numérique:
sans
courant de sortie au niveau de la sortie numérique:
0 A
tension de sortie au niveau de la sortie numérique:
0...0 V
type de tension de sortie:
AC
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:
Non
entrée analogique, courant:
Oui
entrée analogique, tension:
Non
entrée analogique, résistance:
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance:
Oui
entrée analogique, thermocouple:
Non
résolution des entrées analogiques:
0 Bit
signal d'entrée analogique configurable:
Oui
sortie analogique, courant:
Non
sortie analogique, tension:
Non
résolution des sorties analogiques:
0 Bit
signal de sortie analogique configurable:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
indice de protection (IP):
IP00
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
0...0 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
90 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de la gamme:
Large gamme d'analyseurs de réseau, entrée de gamme WM20 pour une charge triphasée jusqu'à 96 charges sur le même appareil pour le WM50 spécialement conçu pour les Datacenters. Fonctions: Triphasé: Total/partiel ±kWh et ±kvarh, VLN, VLL, VA, W, var, PF, Hz, THD (V,A) Monophasé : VLN, VLL, VA, AL, An, W, var, PF, THD ordre des phases-perte de phase-asymétrie jusqu'à Triphasé: Total/partiel ±kWh et ±kvarh (multi-tarifs), VLN, VLL, VA, W, var, PF, Hz, THD, K-factor Monophasé : VLN, VLL, VA, AL An(calculé ou mesuré), W, var, PF, THD, TDD. Ordre des phases-asymétrie. Courbes de charge, horodatage des évènements et mesures, compteurs externes et horaires. Port optique, Modbus, Bacnet, Ethernet Modbus, Bacnet IP, Profibus, sorties analogiques, entrées digitales, alarmes virtuelles jusqu'à 16 suivant versions. Précison 0,2%. Energie active classe 0,5, réactive classe 2. Alimentation 18 à 60 VCA/VCC et 90 à 260VCA/VCC.


