Carlo Gavazzi - Module pour BD35/BD40 et BDXX - 2 sorties relais rev.9 - BOR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties numériques - 2
type de sortie numérique - relais
courant de sortie au niveau de la sortie numérique - 8 A
tension de sortie au niveau de la sortie numérique - 0...250 V
type de tension de sortie - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956016628
Réf. Sonepar
00158109343
Réf. Fournisseur
BOR2
Marque
Carlo Gavazzi
nombre de sorties numériques:
2
type de sortie numérique:
relais
courant de sortie au niveau de la sortie numérique:
8 A
tension de sortie au niveau de la sortie numérique:
0...250 V
type de tension de sortie:
AC
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche


