Carlo Gavazzi - Module pour BD35/BD40 et BDXX - communication Port série RS485 - BRSX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 1
supporte protocole Modbus - Oui
indice de protection (IP) - IP20
finition du raccordement électrique - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956016604
Réf. Sonepar
00158109350
Réf. Fournisseur
BRSX
Marque
Carlo Gavazzi
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
supporte protocole Modbus:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche


