Carlo Gavazzi - Module pour BD35/BD40 et BDXX - Entrée : 0.001Hz à 50kHz pour les signaux CC - BQTF1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'entrée - DC
indice de protection (IP) - IP20
finition du raccordement électrique - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956039085
Réf. Sonepar
00158109442
Réf. Fournisseur
BQTF1
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d'entrée:
DC
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche
Module embrochable pour façade BD35/BD40 et BDXX - Entrée : 0.001Hz à 50kHz pour les signaux CC
NoticePDF