Carlo Gavazzi - Module pour BD35/BD40 et BDXX, Entrée temperature - BQTRX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
entrée analogique, thermomètre à résistance - Oui
indice de protection (IP) - IP20
finition du raccordement électrique - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956016635
Réf. Sonepar
00158109341
Réf. Fournisseur
BQTRX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
entrée analogique, thermomètre à résistance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche
Module pour BD35/BD40 et BDXX - Entrée temperature TC: J-K-S-T-E, Pt100-250-5001000