Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Module principale de surveillance de chaîne PV/EOS, alimentation 12 à 28Vcc - VMUMLAS1XXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module principale de surveillance de chaîne PV/EOS, alimentation 12 à 28Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 0

  • nombre de valeurs mémorisables - 0

  • nombre d'onduleurs à gérer - 0

  • taille d'équipement max. - 0 kWc

  • création automatique de messages de défaillance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956050240

Réf. Sonepar

00158015557

Réf. Fournisseur

VMUMLAS1XXX

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de canaux:

0

nombre de valeurs mémorisables:

0

nombre d'onduleurs à gérer:

0

taille d'équipement max.:

0 kWc

création automatique de messages de défaillance:

Non

stockage de valeurs électriques (CC):

Non

interrogeable à distance:

Non

interface de communication onduleur RS-232:

Non

interface de communication onduleur RS-485:

Oui

interface de communication onduleur Bluetooth:

Non

interface de communication onduleur CAN-Bus:

Non

interface de communication onduleur MOD-Bus:

Non

interface de communication onduleur Ethernet:

Non

interface de communication Internet modem analogique:

Non

interface de communication Internet modem RNIS:

Non

interface de communication Internet modem GSM:

Non

interface de communication Internet modem Ethernet:

Non

Wi-Fi:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

Module principale de surveillance de chaîne PV/EOS, communication Modbus, bus de communication local jusqu'à 15 unités VMU-S0, VMU-P et VMU-O mixtes, consigne d'alarme virtuelle ou réelle, alimentation 12 à 28Vcc, rail DIN, IP40