Carlo Gavazzi - Module Smart Dupline clapets coupe-feu à 2 entrées TOR - SBB2I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956090444
Réf. Sonepar
00158609044
Réf. Fournisseur
SBB2I
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
0...0 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
inductif
tension:
0...0 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
0...0 Hz
indice de protection (IP):
IP00
Les Atouts de la gamme:
Le SBB2I est un module à 2 entrées conçu pour surveiller la position d'un ou deux clapets coupefeu.Il est également possible d'utiliser les entrées comme entrées numériques standard pour tout type d'application.Grâce à sa conception robuste, le boîtier permet une installation décentralisée du module d'entrée près des clapets coupe-feu.Le module fait partie de la gamme des produits Dupline® Smart Building.Plusieurs modules peuvent être connectés au même bus Dupline® à deux fils, ce qui simplifie considérablement le câblage au générateur.Application : • Surveillance de clapets coupe-feu


