Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Module Sous-maître DALI-2 pour passerelle UWP4 - Rail Din - Alimentation 24Vcc - DLI-MCG024

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module Sous-maître DALI-2  pour passerelle UWP4 - Rail Din - Alimentation 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956091243

Réf. Sonepar

00158609124

Réf. Fournisseur

DLI-MCG024

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

Générateur de bus sous-maître DALI-2 pour passerelle UWP4 - 64 dispositifs de contrôle DALI-2 et 64 dispositifs d'entrées - Rail Din - Alimentation 24Vcc -IP20

Les Atouts de la gamme:

DLI-MCG024 est un sous-maître DALI-2, conçu pour être combiné avec le contrôleur UWP 4.0 afin de gérér un réseau DALI- 2 complet comprenant des dispositifs d'entrée (interrupteurs, variateurs, capteurs de présence etcetera) et de sortie (ballasts, pilotes etc..).On peut connecter jusqu'à 20* unités DLIMCG024 au contrôleur UWP 4.0. Chaque unité DLI-MCG024 peut contrôler jusqu'à 128 unités DALI- 2 (64 dispositifs de contrôle et 64 dispositifs d'entrée). DLI-MCG, grâce à UWP 4.0, permet le de contrôle d'éclairage à travers les fonctions de commutation, ajustement, la gestione de scénarios, calendriers, éclairage constant, balance des blancs. UWP 4.0 permet facilement d'intégrer le réseau DALI-2 dans les systèmes BEMS à travers BACnet ou Modbus/TCP ou de gérer l'entier système de contrôle d'éclairage par moins de sa puissance interface web.Applications : • Contrôle d'éclairage des bâtiments• Optimisation et économie d'énergie.