Carlo Gavazzi - Module UDM/USC 2 sorties relais + 2 sorties statiques rev.8 - BOR4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties numériques - 4
type de sortie numérique - transistor
courant de sortie au niveau de la sortie numérique - 0.1 A
tension de sortie au niveau de la sortie numérique - 1.2...30 V
type de tension de sortie - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8030956016697
Réf. Sonepar
00158109349
Réf. Fournisseur
BOR4
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
nombre de sorties numériques:
4
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie au niveau de la sortie numérique:
0.1 A
tension de sortie au niveau de la sortie numérique:
1.2...30 V
type de tension de sortie:
DC
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche