Carlo Gavazzi - Module UDM/USC de sortie analogique 20ma/10V rev.7 - BOAV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties analogiques - 2
sortie analogique, courant - Oui
sortie analogique, tension - Oui
indice de protection (IP) - IP20
finition du raccordement électrique - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8030956016680
Réf. Sonepar
00158109344
Réf. Fournisseur
BOAV
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
nombre de sorties analogiques:
2
sortie analogique, courant:
Oui
sortie analogique, tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche