Carlo Gavazzi - Pack batterie rail DIN 24V 3.2Ah pour UPS - SPUBAT243A2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 0...0 V
courant de sortie max. 1 - 3.2 A
tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V
stabilisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SPUBA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8033130186834
Réf. Sonepar
00158018683
Réf. Fournisseur
SPUBAT243A2
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 1:
3.2 A
tension d'alimentation assignée DC:
0...0 V
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...0 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3.2 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
0 VA
puissance dissipée:
76.8 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0
largeur d'encastrement:
75 mm
hauteur d'encastrement:
193 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
75 mm
hauteur:
193 mm
profondeur:
164 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1