Carlo Gavazzi - Pack batterie rail DIN 24Vcc 12Ah pour Alim secourue - SPUBAT2412A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Pack batterie rail DIN 24Vcc 12Ah pour Alim secourue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 0...0 V

  • courant de sortie max. 1 - 12 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V

  • stabilisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8033130188524

Réf. Sonepar

00158018852

Réf. Fournisseur

SPUBAT2412A

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 1:

12 A

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

12 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

0 VA

puissance dissipée:

288 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

205 mm

hauteur d'encastrement:

201 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

205 mm

hauteur:

201 mm

profondeur:

114 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Pack de batteries pour rail DIN, CC, 12Ah, 24Vcc, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, boîtier métallique 205x201x114mm