Carlo Gavazzi - Passerelle LORA Longue portée pour compteurs. Adaptateur terminal - UWPAM1US1L1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
commande sur site/commande manuelle - Non
couplage au bus inclus - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE UWPA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956086959
Réf. Sonepar
00158608695
Réf. Fournisseur
UWPAM1US1L1X
Marque
Carlo Gavazzi
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
commande sur site/commande manuelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de la gamme:
UWPA est un appareil à connecter à un compteur Carlo Gavazzi via la RS485. Le système transmet les données mesurés aux systèmes LoRaWAN® tiers ou au concentrateur UWPM qui utilise la technologie LoRa®.Surveillance de l’efficacité énergétique et répartition des coûts énergétiques, grands bâtiments, grandes structures, fermes et zones urbaines sont les cas d’emploi typiques pour les systèmes wireless à longue portée Carlo Gavazzi. Grâce à la communication à longue portée LoRa®/LoRaWAN®, à la sécurité et à la robustesse, les réseaux sans fil peuvent être facilement configurés sans coûts importants dûs à l’utilisation des cartes SIM ou répétiteurs.• Communication LoRa®/LoRaWAN® pour compteurs et analyseurs Carlo Gavazzi• Mise en service "plug and play" du système de surveillance LoRa® basé sur UWP 3.0 (UWPA+UWPM)• Compatibilité avec passerelles/serveurs/réseaux LoRaWAN® standards (UWPA)• Pleine propriété des données sans aucun opérateur mobile/cloud• Diagnostic en local grâce à la connexion micro-USB et aux tableaux de bord qui montrent les états dans le logiciel UCS• Test de communication via bouton poussoir


