Carlo Gavazzi - Passerelle LORA Longue portée pour compteurs. Concentrateur maître - UWPMM1UL1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE UWPM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956086966
Réf. Sonepar
00158608696
Réf. Fournisseur
UWPMM1UL1X
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
2
matériau:
plastique
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
UWPM est un concentrateur maître qui permet UWP 3.0 recueillir données depuis plusieurs de UWPA, en permettant de configurer et utiliser un réseau de données sur et robuste dans la bande ISM facilement.Surveillance de l’efficacité énergétique et répartition des coûts énergétiques, grands bâtiments, grandes structures, fermes et zones urbaines sont les cas d’emploi typiques pour les systèmes Carlo Gavazzi basés sur la technologie LoRa®. Grâce à la communication à longue portée LoRa®, à la sécurité et à la robustesse, les réseaux sans fil peuvent être facilement configurés sans coûts dûs à l’utilisation des cartes SIM ou répétiteurs.• Mise en service «plug and play» du système de surveillance wireless basé sur UWP 3.0 (en combinaison avec UWPA)• Pleine propriété des données sans aucun opérateur mobile/sur cloud (en combinaison avec UWPA)


