Carlo Gavazzi - Passerelle Mbus filaire max. 160 compteurs vers Modbus-TCP - SIU-MBM-01-160

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Passerelle Mbus filaire max. 160 compteurs vers Modbus-TCP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Ethernet

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • matériau - plastique

  • couplage au bus inclus - Non

  • avec champ d'inscription - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956088229

Réf. Sonepar

00158608822

Réf. Fournisseur

SIU-MBM-01-160

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

Ethernet

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

matériau:

plastique

couplage au bus inclus:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Passerelle Mbus filaire maximum 160 appareils, conversion des données Mbus vers Modbus TCP/IP, montage rail DIN, format 4 modules 17,5mm