Carlo Gavazzi - Petite plaque rail DIN pour alimentation SPPC - SPPX-BKTLA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 0...0 V
courant de sortie max. 1 - 0 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SPPX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8033130188548
Réf. Sonepar
00158018854
Réf. Fournisseur
SPPX-BKTLA
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 1:
0 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation assignée DC:
0...0 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
0 VA
puissance dissipée:
0 W
stabilisé:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par perforation
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Accessoires pour alimentation