Carlo Gavazzi - Plaque intermediaire rail DIN pour alimentation SPPC - SPPX-BKTLB

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Plaque intermediaire rail DIN pour alimentation SPPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 0...0 V

  • courant de sortie max. 1 - 0 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8033130188555

Réf. Sonepar

00158018855

Réf. Fournisseur

SPPX-BKTLB

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 1:

0 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

0 VA

puissance dissipée:

0 W

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par perforation

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

1

Plaque intermediaire rail DIN métallique pour alimentation à découpage fermée SPPC