Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 100 mm x 100 mm - ER100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870238739
Réf. Sonepar
00158037039
Réf. Fournisseur
ER100
Marque
Carlo Gavazzi
forme:
carré
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 1,20, boîtier 100,0x100,0x92,0, IP67 IP69K


