Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 119 mm x 51,5 mm temp - ER681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 52 mm
largeur - 119 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870238814
Réf. Sonepar
00158037027
Réf. Fournisseur
ER681
Marque
Carlo Gavazzi
forme:
rectangulaire
hauteur:
52 mm
largeur:
119 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
4
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non


