Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 120 mm x 18,5 mm - ER665

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 120 mm x 18,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 18 mm

  • largeur - 120 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5709870238791

Réf. Sonepar

00158037025

Réf. Fournisseur

ER665

Marque

Carlo Gavazzi

forme:

rectangulaire

hauteur:

18 mm

largeur:

120 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,45, boîtier 28,0 x 120,00 x 6,5, IP67 IP69K