Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 126 mm x 55,3 mm - ER686

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 126 mm x 55,3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 55 mm

  • largeur - 126 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5709870238784

Réf. Sonepar

00158037024

Réf. Fournisseur

ER686

Marque

Carlo Gavazzi

forme:

rectangulaire

hauteur:

55 mm

largeur:

126 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétroréfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,92, boîtier 55,3 x 126,0 x 9,0 mm, IP67 IP69K