Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 13 mm x 17 mm - ER640

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 13 mm x 17 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 13 mm

  • largeur - 17 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5709870238807

Réf. Sonepar

00158037056

Réf. Fournisseur

ER640

Marque

Carlo Gavazzi

forme:

rectangulaire

hauteur:

13 mm

largeur:

17 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,16, boîtier 13,0 x 17,00 x 5,0, IP67 IP69K