Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 18 mm x 52mm - ER1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 18 mm x 52mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 18 mm

  • largeur - 52 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5709870048901

Réf. Sonepar

00158037002

Réf. Fournisseur

ER1

Marque

Carlo Gavazzi

forme:

rectangulaire

hauteur:

18 mm

largeur:

52 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,20, boîtier 51,0 x 17,5 x 6,0, IP67 IP69K