Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 23 mm x 47 mm - ER390


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme - rectangulaire 
- hauteur - 23 mm 
- largeur - 47 mm 
- diamètre externe - 0 mm 
- nombre de trous de fixation - 2 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870238753
Réf. Sonepar
00158037021
Réf. Fournisseur
ER390
Marque
Carlo Gavazzi
forme:
rectangulaire
hauteur:
23 mm
largeur:
47 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,39, boîtier 23,0x47,0x9,0, IP67 IP69K


