Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 32 mm x 65 mm - ER483

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 32 mm x 65 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 32 mm

  • largeur - 65 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5709870238760

Réf. Sonepar

00158037022

Réf. Fournisseur

ER483

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

forme:

rectangulaire

hauteur:

32 mm

largeur:

65 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,55, boîtier 32,0x65,0x8,0 mm, IP67 IP69K