Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 37 mm x 82 mm - ER8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 37 mm
largeur - 81 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870048963
Réf. Sonepar
00158037008
Réf. Fournisseur
ER8
Marque
Carlo Gavazzi
forme:
rectangulaire
hauteur:
37 mm
largeur:
81 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Oui
avec étalon:
Non


