Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 42 mm x 182 mm - ER42182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 42 mm
largeur - 182 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870293479
Réf. Sonepar
00158037072
Réf. Fournisseur
ER42182
Marque
Carlo Gavazzi
forme:
rectangulaire
hauteur:
42 mm
largeur:
182 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,65, boîtier 182,0x42,0x8,0 mm, IP67 IP69K


